Motion
447.78X4X75BK

WEARWELL INC
447.78X4X75BK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.8750 in, Width: 4 ft, Length: 75 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04872392
N° MFR447.78X4X75BK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEARWELL INC
447.78X4X75BK

Anti-Fatigue Mat - Dry, Solid Surface, Thickness: 0.8750 in, Width: 4 ft, Length: 75 ft, Color: Black
N° D’ARTICLE MI04872392
N° MFR447.78X4X75BK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Épaisseur
    0.8750 po
  • Largeur
    4 pi

Détails

  • Caractéristiques de l’application
    Soudure
  • Matériau de base
    Éponge en nitrile/PVC
  • Couleur
    Noir
  • Trous de drainage ou surface solide
    Surface solide
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Type de bordure
    Bords biseautés
  • Revêtement de grain
    Non
  • Matériel
    Caoutchouc sur base éponge
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Type de matériau en caoutchouc
    Latex/butyladiène de styrène
  • Normes respectées
    ASTM C501, ASTM D395-98, ASTM D412, ASTM D575, ASTM F1677, ASTM F355, Federal Standard 191, MIL-P12420C, MVSS 302
  • Motif de surface
    Texturé grossièrement
  • Type de trafic
    Épais

Aperçu

Description du fabricant
447.78X4X75BK SOUDURE ULTRASOFT