Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Rayon du filet2.54 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Global Largeur31 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids4.65 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(2) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327056438
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieMoyen
- CUP_NON662327056438