Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.3465 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids1.60 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de cageNylon
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant793699311952
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lbf
- Capacité de charge statique radiale4590 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699311952
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 3/4 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, diamètre extérieur sphérique, relubrifiable