Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau extérieur Largeur0.5906 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale2.5000 po
- Taille du filetage#1/4-28
- Poids0.42 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327409364
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327409364
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 po, service standard, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à simple rebord, DE cylindrique, relubrifiable