Motion
B655L  3 7/16 INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B655L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 3.4375 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.3125 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875173
N° MFRB655L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG
Prix9,896.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B655L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 3.4375 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.3125 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875173
N° MFRB655L 3 7/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix9,896.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9063 po
  • Largeur totale
    4.3125 po
  • Poids
    12.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Série
    600
  • CUP_NON
    793699982534

Aperçu

Description du fabricant
B655L BRG&ADAP B655L