Motion
B663L
Roulement d’insert de rouleau - 3.9375 po de diamètre, 7.0856 po de diamètre extérieur, 4.9375 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875174
N° MFRB663L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 3.9375 po de diamètre, 7.0856 po de diamètre extérieur, 4.9375 po de largeur totale, montage sur adaptateur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875174
N° MFRB663L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Rayon du filet
    1/8 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0856 po
  • Largeur totale
    4.9375 po
  • Poids
    22.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Série
    600
  • CUP_NON
    793699982541

Aperçu

Description du fabricant
B663L BRG&ADAP B663L