Motion
B426L  1 5/8 INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B426L 1 5/8 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 1.6250 po de diamètre, 3.3438 po de diamètre extérieur, 3.1300 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875188
N° MFRB426L 1 5/8 INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B426L 1 5/8 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 1.6250 po de diamètre, 3.3438 po de diamètre extérieur, 3.1300 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875188
N° MFRB426L 1 5/8 INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5780 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3438 po
  • Largeur totale
    3.1300 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28700 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983692

Aperçu

Description du fabricant
B426L BRG&COL B426L