Motion
B451L
Roulement d’insert de rouleau - 3.1875 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.3800 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875195
N° MFRB451L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’insert de rouleau - 3.1875 po de diamètre, 5.9063 po de diamètre extérieur, 4.3800 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04875195
N° MFRB451L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.1875 po
  • Rayon du filet
    1/8 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    2.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9063 po
  • Largeur totale
    4.3800 po
  • Poids
    14.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983838

Aperçu

Description du fabricant
B451L BRG&COL B451L