Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau extérieur Largeur33.32 mm
- Extérieur Diamètre2.6250 po
- Largeur totale2.6875 po
- Poids1.97 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale16900 lbf
- Capacité de charge statique radiale18300 lbf
- Série400
- CUP_NON793699983616
Aperçu
Description du fabricant
B4M30L BRG&COL B4M30L