Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur3.1250 po
- Poids3.51 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type d’alésageDroit
- Type de cageDeux pièces
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Capacité de charge dynamique25900 lb
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.30.0080
- Numéro CUP du fabricant793699983890
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointOuvert
- Série400
- Capacité de charge statique33200 lb
- CUP_NON793699983890