Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Anneau extérieur Largeur1.7500 po
- Extérieur Diamètre4.3307 po
- Largeur totale4.3800 po
- Poids7.23 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale31400 lbf
- Capacité de charge statique radiale53500 lbf
- Série500
- CUP_NON793699981728