Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Rayon du filet0.08 po
- Anneau extérieur Largeur2.1250 po
- Extérieur Diamètre5.1172 po
- Largeur totale4.8800 po
- Poids10.67 lb
Détails
- Matériau du roulementFonte
- Type de roulementRoulements à rouleaux sphériques
- Type d’alésageDroit
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Série500
- CUP_NON793699981742