Motion
UG263NL  3 15/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UG263NL 3 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille avec ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 3 15/16 po, diamètre extérieur 7.0866 po, largeur 4.5000 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875238
N° MFRUG263NL 3 15/16 UNMTD BALL BRG
Prix3,057.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG263NL 3 15/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à insertion de bille avec ceinture de liaison - Alésage cylindrique, diamètre 3 15/16 po, diamètre extérieur 7.0866 po, largeur 4.5000 po, support de bille pour service standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875238
N° MFRUG263NL 3 15/16 UNMTD BALL BRG
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
Prix3,057.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    4.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.2500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5748 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.0866 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    16.20 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699139433
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27560 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699139433

Aperçu

Description du fabricant
UG263NL BRG&COL UG263NL
  • Roulement à billes non monté de 3 15/16 po, Qualité standard, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE sphérique