Motion
WB2E20ELK97 1 1/4 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
WB2E20ELK97 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/4 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875252
N° MFRWB2E20ELK97 1 1/4 UNMTD BALL BRG
Prix118.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WB2E20ELK97 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/4 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875252
N° MFRWB2E20ELK97 1 1/4 UNMTD BALL BRG
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
Prix118.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.4063 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9380 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699275254
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699275254

Aperçu

Description du fabricant
WB2E20ELK97 BRG&COL WB2E20ELK97
  • 1 1/4 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique, collet enduit E