Motion
YB212LK66

LINK-BELT
YB212LK66

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 3.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04875262
N° MFRYB212LK66
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YB212LK66

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 3.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04875262
N° MFRYB212LK66
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.3440 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5512 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327152604
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint à couple de rotation faible
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327152604

Aperçu

Description du fabricant
YB212LK66 BRG&COL YB212LK66
  • Roulement à billes non lubrifié non monté de 3/4 po, service standard, collier de verrouillage de came excentrique, joint à couple faible, bague extérieure cylindrique de diamètre extérieur