Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.4380 po
- Anneau extérieur Largeur0.6299 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.96 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant662327152673
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.5600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3380 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327152673
Aperçu
- 1 1/8 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique