Motion
YBG2E20NL

LINK-BELT
YBG2E20NL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 3.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04875289
N° MFRYBG2E20NL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YBG2E20NL

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 3.0000 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI04875289
N° MFRYBG2E20NL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4380 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662327433192

Aperçu

Description du fabricant
YBG2E20NL BRG&COL YBG2E20NL
  • 1 1/4 po non monté, non lubrifiable, diamètre extérieur cylindrique, roulement à billes, usage standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique