Motion
YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 11/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04875290
N° MFRYG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 11/16 po DI
N° D’ARTICLE MI04875290
N° MFRYG211LK66 11/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0940 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5118 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699031812
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    Joint à couple de rotation faible
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699031812

Aperçu

Description du fabricant
YG211LK66 BRG&COL YG211LK66
  • Roulement à billes non monté de 11/16 po, service standard, collier de verrouillage de came excentrique, joint à couple de rotation faible, remplissage de graisse à 15 %, relubrifiable, DE sphérique