Motion
24RB8208E3 1 1/2 BOULE RONDE BRG

LINK-BELT
24RB8208E3 1 1/2 ROUND BORE BALL BRG

Roulement à roulement à billes à maillons ceinturés - Droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04875311
N° MFR24RB8208E3 1 1/2 ROUND BORE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
24RB8208E3 1 1/2 ROUND BORE BALL BRG

Roulement à roulement à billes à maillons ceinturés - Droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 4.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04875311
N° MFR24RB8208E3 1 1/2 ROUND BORE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Global Largeur  
    4.0000 po
  • Poids
    1.42 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement d’équipement agricole est un type à alésage droit avec un diamètre de 1.5000 po, aucune fermeture étanche spécifiée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur hors tout de 4.0000 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24RB8208E3
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5640 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662327196073

Aperçu

Description du fabricant
24RB8208E3 BRG&SEAL 24RB8-208E3
  • 1 1/2 po non monté, non lubrifiable, DE cylindrique, roulement à billes rond, Qualité standard, joint de contact à lèvres triples