Motion
24KB3211E3 1 1/2 BILLE DE BASE HEX BRG

LINK-BELT
24KB3211E3 1 1/2 HEX BORE BALL BRG

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.5000 po de diamètre, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04875331
N° MFR24KB3211E3 1 1/2 HEX BORE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
24KB3211E3 1 1/2 HEX BORE BALL BRG

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.5000 po de diamètre, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI04875331
N° MFR24KB3211E3 1 1/2 HEX BORE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description longue
    Ce roulement d’outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, aucun bouchon scellé spécifié, aucun diamètre extérieur spécifié, dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24KB3211E3
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
24KB3211E3 BRG&SEALS 24KB3-211E3