Motion
CB224M50H  50MM ROULEAU CARTOUCHE BRG

LINK-BELT
CB224M50H 50MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 4-1/8 po, largeur de 61.91 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04875539
N° MFRCB224M50H 50MM CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix1,261.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CB224M50H 50MM CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, diamètre de 50 mm, diamètre extérieur de 4-1/8 po, largeur de 61.91 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04875539
N° MFRCB224M50H 50MM CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix1,261.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    61.91 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    79.38 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    6.75 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    B4M50L
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25900 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    33200 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327659813

Aperçu

Description du fabricant
CB224M50H CARTOUCHE C-B224M50H
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 50.00 mm, bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint de dégagement