Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Largeur du boîtier4.0000 po
- Diamètre extérieur7.3750 po
- Hauteur totale7.3800 po
- Longueur totale7.3800 po
- Largeur totale4.9400 po
- Poids30.00 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage de l’adaptateur
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant793699079142
- Rpm max.1100 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale96500 lb
- Type de jointJoint à contact important