Motion
CU323C

LINK-BELT
CU323C

Cartouche de roulement à billes - 1-7/16 po de diamètre , 3-3/4 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875640
N° MFRCU323C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CU323C

Cartouche de roulement à billes - 1-7/16 po de diamètre , 3-3/4 po de diamètre extérieur, 1-1/2 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875640
N° MFRCU323C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Boîtier Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2-3/32 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    2.0940 po
  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    7550 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7490 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    Blocs de cartouche

Aperçu

Description du fabricant
CU323C CARTOUCHE C-U323C
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, robuste, bloc de cartouche en acier moulé, verrouillage par vis de réglage, joint de dégagement, unité à extrémité fermée