Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur152.40 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre215.49 mm
- Alésage Diamètre70 mm
- Profondeur globale137.3 mm
- Longueur totale Diamètre196.9 mm
- Poids29 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1950 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale41800 lbf
- Capacité de charge statique radiale71500 lbf
- Roulement de rechangeB224M70
- Type de jointLabyrinthe
- SérieEFRB22400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699979428