Motion
FB224M55H  55MM ROULEAU À BRIDE BRG

LINK-BELT
FB224M55H 55MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à bride - alésage de 55 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876198
N° MFRFB224M55H 55MM FLANGE ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FB224M55H 55MM FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux à bride - alésage de 55 mm , vis de fixation, palier sans dilatation (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876198
N° MFRFB224M55H 55MM FLANGE ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    114.30 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    161.92 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    84.14 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    123.80 mm
  • Poids
    14.75 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327466121
  • Température de fonctionnement maximale
    107 °C
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327466121

Aperçu

Description du fabricant
FB224M55H FLANG NOIR F-B224M55H