Motion
FC3U255NK5 3 7/16 FLG BOULE DE CHARIOT BRG

LINK-BELT
FC3U255NK5 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3 7/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876366
N° MFRFC3U255NK5 3 7/16 FLG CART BALL BRG
Prix2,288.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FC3U255NK5 3 7/16 FLG CART BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3 7/16 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876366
N° MFRFC3U255NK5 3 7/16 FLG CART BALL BRG
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
Prix2,288.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    8.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    3 7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3-9/16 po
  • Largeur du boîtier
    1-5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5630 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Global Hauteur  
    3.5600 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    10.2500 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Diamètre du pilote
    7.375 po
  • Poids
    31.84 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG255NLK5
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FC3U255NK5 Roulements à billes - FC3U255NK5
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    18850 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de graisse
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    AGENT DE CONSERVATION SEULEMENT - PAS DE GRAISSE
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699142143
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2950 tr/min
  • Vitesse maximale
    2950 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18850 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    14300 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699142143

Aperçu

Description du fabricant
FC3U255NK5 FLANG NOIR FC3-U255NK5
  • Roulements à billes montés de 3 7/16 po, service standard, bloc à bride ronde 4-Bolt en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre simple, agent de conservation seulement