Motion
FCB22448HK93

LINK-BELT
FCB22448HK93

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 3 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876452
N° MFRFCB22448HK93
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FCB22448HK93

Unité de roulement à rouleaux rond à quatre boulons - Alésage 3 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876452
N° MFRFCB22448HK93
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Profondeur globale
    100.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Poids
    24.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Roulement de rechange
    B22448
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    FCB22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327664596

Aperçu

Description du fabricant
FCB22448HK93 FLANG NOIR FC-B22448HK93