Motion
ROULEAU À BRIDE FEB224M55H  55MM

LINK-BELT
FEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux à bride - Alésage de 55 mm , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876583
N° MFRFEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER

Unité de roulement à rouleaux à bride - Alésage de 55 mm , vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876583
N° MFRFEB224M55H 55MM FLANGE ROLLER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    114.30 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    161.92 mm
  • Taille du boulon
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    84.14 mm
  • Poids
    14.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327466138
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327466138

Aperçu

Description du fabricant
FEB224M55H FLANG NOIR FE-B224M55H