Motion
FX3U216JH4C5 1 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FX3U216JH4C5 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876740
N° MFRFX3U216JH4C5 1 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3U216JH4C5 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876740
N° MFRFX3U216JH4C5 1 FLANGE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Espacement des trous de boulon
    3-57/64 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-23/64 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG216JHL4CC5
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    DOW Corning DC44 HT
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327426309
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327426309

Aperçu

Description du fabricant
FX3U216JH4C5 FLANG BLK FX3-U216JH/4C/5
  • Roulements à billes montés de 1 po, service standard, bloc de bride 2-Bolt en fonte, verrouillage par vis de fixation, joint d’étanchéité, graisse haute température, dispositifs de retenue en acier, dégagement accru à C5