Motion
FX3Y231NC1Z42

LINK-BELT
FX3Y231NC1Z42

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876809
N° MFRFX3Y231NC1Z42
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FX3Y231NC1Z42

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI04876809
N° MFRFX3Y231NC1Z42
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    6-3/16 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-15/32 po
  • Largeur du boîtier
    3/4 po
  • Poids
    6.14 lb

Détails

  • Numéro de palier
    YG231NLK6
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    793699299786
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FX3Y231NC1Z42 FLANG NOIR FX3-Y231NC1Z42
  • Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier configuré pour une fermeture d’extrémité, mais fermeture d’extrémité non incluse, remplissage de graisse à 100 % et bouché