Motion
3247FT1

LINK-BELT
3247FT1

Unité de roulement à manchon carré uni à quatre boulons - Alésage de 2-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876993
N° MFR3247FT1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
3247FT1

Unité de roulement à manchon carré uni à quatre boulons - Alésage de 2-15/16 po, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04876993
N° MFR3247FT1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Profondeur globale
    3.1250 po
  • Hauteur totale
    7.7500 po
  • Diamètre de la longueur totale
    7.7500 po
  • Poids
    18.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Série
    3200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Manche unie

Aperçu

Description du fabricant
3247FT1 FLEX NOIR 3247FT1