Motion
MS5310 RG INTÉRIEUR

LINK-BELT
MS5310 INNER RG

MS5310 INTÉRIEUR RG MS5310
N° D’ARTICLE MI04877703
N° MFRMS5310 INNER RG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MS5310 INNER RG

MS5310 INTÉRIEUR RG MS5310
N° D’ARTICLE MI04877703
N° MFRMS5310 INNER RG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur totale
    37.326 mm
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Poids
    0.936 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Pays d’origine
    MX
  • Numéro CUP du fabricant
    662327743147
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
MS5310 INTÉRIEUR RG MS5310