Motion
PEB22423H4C3 1 7/16 OREILLER BRG

LINK-BELT
PEB22423H4C3 1 7/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878742
N° MFRPEB22423H4C3 1 7/16 PILLOW RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB22423H4C3 1 7/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 1-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04878742
N° MFRPEB22423H4C3 1 7/16 PILLOW RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Poids
    8.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210207014
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210207014

Aperçu

Description du fabricant
PEB22423H4C3 OREILLERNOIR PE-B22423H4C3