Motion
PEB22431E7 1 15/16 OREILLER BRG

LINK-BELT
PEB22431E7 1 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878751
N° MFRPEB22431E7 1 15/16 PILLOW RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB22431E7 1 15/16 PILLOW RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878751
N° MFRPEB22431E7 1 15/16 PILLOW RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699550948
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699550948

Aperçu

Description du fabricant
PEB22431E7 OREILLERNOIR PE-B22431E7