Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter4-7/16 in
- Poids157 lb
Details
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant662327113117
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointLabyrinthe
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327113117
Aperçu
Description du fabricant
PELB6871FR OREILLERNOIR PE-LB6871FR