Motion
PL3W212E 3/4

LINK-BELT
PL3W212E 3/4

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 3/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI04879393
N° MFRPL3W212E 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PL3W212E 3/4

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 3/4 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI04879393
N° MFRPL3W212E 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2188 po
  • Hauteur totale
    2.5313 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699557732
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699557732

Aperçu

Description du fabricant
PL3W212E OREILLERNOIR PL3-W212E