Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.2500 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
- Code de tailleB440
- Poids0.70 lb
- Largeur4.5000 po
Détails
- Classe A/BB
- Informations supplémentairesTrousse de joint d'étanchéité de jeu de roulement sphérique à rouleaux à logement solide avec ceinture de liaison
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- CaractéristiquesConçus pour résister à des conditions difficiles et à une utilisation régulière, les pièces et les trousses Rexnord aident à minimiser les temps d’arrêt, roulements à rouleaux sphériques non montés hautement personnalisables de pointe, de standard à intermédiaire à intensif
- Type de trousseTrousse de reconstruction de roulement
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699982619
- MatérielAcier
- Type de produitJoints de roulement
- Type de jointType H
- SérieType H
- CUP_NON793699982619
Aperçu
- H Trousse de joint de dégagement pour roulement à rouleaux sphérique