Motion
DSB22455E18 3 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

LINK-BELT
DSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 40.2500 po de longueur, 4.0000 po de largeur, 11.8125 po de hauteur, 38 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI04880039
N° MFRDSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix6,144.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
DSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 3.4375 po de diamètre, course de 18.0000 po, 40.2500 po de longueur, 4.0000 po de largeur, 11.8125 po de hauteur, 38 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI04880039
N° MFRDSB22455E18 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix6,144.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    38 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Largeur de la base du cadre
    4.0000 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    11.8125 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    40.2500 po
  • Hauteur totale
    11.8125 po
  • Longueur totale
    40.2500 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    112.80 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB22455E18
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint à ressort à contact important
  • Série
    DSB22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699703818

Aperçu

Description du fabricant
DSB22455E18 PRISE EN CHARGE DS-B22455E-18
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 3 7/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint à ressort à contact important