Motion
DSB224M45H12 45MM ENS. PRISE EN CHARGE RLR BG

LINK-BELT
DSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Rouleau sphérique, diamètre de 45 mm, course de 305 mm, longueur de 723.9 mm, largeur de 76.20 mm, hauteur de 209.6 mm, longueur de boulon centrale de 673.1 mm
N° D’ARTICLE MI04880042
N° MFRDSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG
Prix4,852.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
DSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - Rouleau sphérique, diamètre de 45 mm, course de 305 mm, longueur de 723.9 mm, largeur de 76.20 mm, hauteur de 209.6 mm, longueur de boulon centrale de 673.1 mm
N° D’ARTICLE MI04880042
N° MFRDSB224M45H12 45MM TAKEUP ASSY RLR BG
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
Prix4,852.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    76.20 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    673.1 mm
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la base du cadre
    76.20 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    209.6 mm
  • Salopette de cadre Longueur  
    723.9 mm
  • Hauteur totale
    209.6 mm
  • Longueur totale
    723.9 mm
  • Largeur totale
    76.2 mm
  • Voyage  
    305 mm
  • Poids
    39.49 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSB224M45H12
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    DSB22400
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327417369

Aperçu

Description du fabricant
DSB224M45H12 PRISE EN CHARGE DS-B224M45H-12
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 45.00 mm
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Collier de verrouillage à vis d'arrêt unique
  • Joint de dégagement