Motion
ETPB22431H  1 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
ETPB22431H 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux conique, alésage 1-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04880147
N° MFRETPB22431H 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix812.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
ETPB22431H 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Angle supérieur, roulement à rouleaux conique, alésage 1-15/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04880147
N° MFRETPB22431H 1 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Prix812.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    6.4375 po
  • Largeur totale
    2.4063 po
  • Poids
    14.38 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ETPB22431H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699321418
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    B22400
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Type d’unité
    Angle supérieur
  • CUP_NON
    793699321418

Aperçu

Description du fabricant
ETPB22431H UNITÉ T-U ETP-B22431H