Motion
SNW663 ADAPTATEUR

LINK-BELT
SNW663 ADAPTER ASSY

Manchon adaptateur - 3.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI04880370
N° MFRSNW663 ADAPTER ASSY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SNW663 ADAPTER ASSY

Manchon adaptateur - 3.9375 po diam. de diamètre
N° D’ARTICLE MI04880370
N° MFRSNW663 ADAPTER ASSY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Hauteur totale
    6.3800 po
  • Global Longueur  
    6.5000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    4.90 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699040814
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    Adaptateurs
  • CUP_NON
    793699040814

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR SNW-663 X 3-15/16
  • Assemblage d’adaptateur de 3 15/16 po pour unité de roulement à rouleaux sphérique