Motion
53312
Roulement à billes radial/à rainure profonde - monodirectionnel, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 38.30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04880467
N° MFR53312
Prix659.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - monodirectionnel, diamètre de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 38.30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04880467
N° MFR53312

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix659.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    38.30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.025 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    22706.835 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Rpm max.
    3150 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    Rainure
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100000 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    533
  • Normes respectées
    DIN 711/ISO 104
  • Capacité de charge statique
    46537.77 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801199513

Aperçu

Description du fabricant
53312