Motion
5507801
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type WNMG de la série ISOTURN, grade IC8250 , en forme de trigon
N° D’ARTICLE MI04880490
N° MFR5507801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type WNMG de la série ISOTURN, grade IC8250 , en forme de trigon
N° D’ARTICLE MI04880490
N° MFR5507801

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    8.7 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    GN
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    WNMG 080408
  • Insérer le style
    WNMG
  • Qualité du fabricant
    IC8250
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
5507801 WNMG 432-GN IC8250 INSERT