Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition417.2 °F
- Taille du conteneur11 oz
- Poids net11 oz
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.83 à 0.85
- Contenu en COV0.025
- Poids11.00 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- ApparenceGaz aérosol
- ApplicationUsage général
- CertificationNSF H2
- CouleurVert
- CompositionSulfonate de calcium, dioxyde de carbone, distillats naphténiques lourds hydrotraités, distillats légers hydrotraités, 3-Methoxy-3-Methylbutan-1-Ol
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Résistance diélectriqueSupérieur à 42 kV
- Norme de protection de l’environnementNe contient pas de toxines reproductives ou développementales (selon la liste de l’État du Canada), de perturbateurs endocriniens (selon la liste de priorité de recherche de l’Union européenne), d’Asthmagens (selon la liste de l’AOEC), de substances cancérogènes (selon la liste 1-2A-2B du CIRC)
- Caractéristiques et avantages• Déloge l’humidité • Procure une pellicule huileuse durable et non asséchante • Point d’éclair élevé de 175°F (79°C) • Ne contient pas de solvants chlorés ou de silicones • Non conducteur • Sans danger sur la plupart des surfaces • Homologué NSF catégorie H2 no 059842 (aérosol), no 059843 (en vrac) • Soupape de pulvérisation Inverta (aérosol) • Performance de valeur
- Type de filmNon asséchante; longue durée; huileuse
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair163.4 °F
- Qualité alimentaireNon
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Numéro CUP du fabricant078827020167
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-55 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-55 °F à 300 °F
- Quantité du colis12 par caisse
- Types de produitsLubrifiant tout usage
- PropulseurDioxyde de carbone
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261.7
- SérieTKX
- Normes respectéesEnregistrement NSF n° 059842
- Plage de température-55 à 300 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078827020167
- ViscositéMoins de 7 cSt à 25 °C
- Température de travail-55 à 300 °F
Aperçu
- Déplace l’humidité
- Procure un film huileux durable et non asséchant
- Point d’éclair élevé de 175°F (79°C)
- Ne contient pas de solvants ou de silicones chlorés
- Non conducteur
- Sans danger sur la plupart des surfaces
- Enregistrement de catégorie H2 NSF no 059842 (aérosol), no 059843 (en vrac)
- Vanne de pulvérisation Inverta (aérosol)
- Valoriser le rendement