Motion
51006
Fraise - Angle de 60 °, 3 cannelures, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04882312
N° MFR51006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise - Angle de 60 °, 3 cannelures, diamètre de corps de 1 po, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI04882312
N° MFR51006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle fraisé
    60 °
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
ALÉSOIR 51006 KEO 1"X60DEG HSS RH 3FL C