Motion
REFROIDISSEUR À HUILE BNZ 125 310 2 N

LOVEJOY INC
BNZ 125 310 2 N OIL COOLER

Échangeur de chaleur – série BNZ-125, 2 passe, 5.04 po de diamètre de coquille, 87.0000 po de diamètre de coquille, côté tube NPT 1.250 , coquille en acier, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882812
N° MFRBNZ 125 310 2 N OIL COOLER
Prix2,068.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BNZ 125 310 2 N OIL COOLER

Échangeur de chaleur – série BNZ-125, 2 passe, 5.04 po de diamètre de coquille, 87.0000 po de diamètre de coquille, côté tube NPT 1.250 , coquille en acier, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en acier, joint d’étanchéité C4400
N° D’ARTICLE MI04882812
N° MFRBNZ 125 310 2 N OIL COOLER
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
Prix2,068.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    0.250 NPT
  • Diamètre de la tête
    6.50 po
  • Espacement des trous de montage
    4.02 po
  • Longueur totale
    17.17 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 2.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 1.250
  • Diamètre de la coquille
    5.04 po
  • Poids
    42.92 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    C4400
  • Code d’harmonisation
    8487900080
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    2
  • Matériau du boîtier du port
    Fonte
  • Série
    BNZ-125
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Port de test
    0.250 NPT
  • Matériau de la tubulure
    Cuivre

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR BNZ-125-310-2-N-OIL
  • Format compact – « Conception de la coque et du tube »
  • Surface de refroidissement étendue
  • Chute de pression basse – haute efficacité
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 400 hp [295 kW]
  • Embouts amovibles pour un nettoyage facile
  • Emplacements de face du port de tolérance de proximité
  • Interchangeable avec la série Thermal Transfer EK
  • 100 % testé sous pression, performance sans fuite
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon