Motion
SSD10P5AC

SIOUX TOOLS
SSD10P5AC

Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 1/4 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888797
N° MFRSSD10P5AC
Prix1,445.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SSD10P5AC

Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 1/4 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888797
N° MFRSSD10P5AC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,445.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    10.2 po
  • Poids de l’outil
    3.2 lb
  • Couple
    140 po

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Couple maximal
    140 po
  • Puissance nominale
    1 hp
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SSD10P5AC POCHETTE DE RÉGLAGE SD 500 TR/MIN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon