Motion
SWG10S183

SIOUX TOOLS
SWG10S183

SWG10S183
N° D’ARTICLE MI04888866
N° MFRSWG10S183
Prix792.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SWG10S183

SWG10S183
N° D’ARTICLE MI04888866
N° MFRSWG10S183
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
Prix792.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.3 po
  • Taille de la roue
    3 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 po
  • débit
    35 pcm
  • Vitesse libre
    18,000 tr/min
  • Puissance
    1 HP
  • Style
    Tête angulaire robuste
  • Type d’outil
    Type de roue
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À ANGLE SWG10S183 18K TR/MIN 3