Motion
140KA-1G003
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI04889355
N° MFR140KA-1G003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 1/4 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI04889355
N° MFR140KA-1G003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Dégagement horizontal
    13/16 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    7/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte

Aperçu

Description du fabricant
140KA 1G003