Spécifications
Dimensions
- Longueur de la cartouche40 po
- Taille de l’orifice de sortie d’entrée3 po
Détails
- Mot-clé de descriptionBride à face surélevée 3 po
- Mot-clé de description 2Cartouches 12 x 40 po / 254 x 254 mm
- Terminer la configurationUniversel, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
- Type de port de sortie d’entréeBride à face surélevée
- Catalogue du fabricant
- Nombre de cartouches12
- Configuration de la sortieCôté opposé
- Pression nominale150 psi à 250°F
- Finition de surfacePoly-couche
- Matériau du navireAcier inoxydable 316
Aperçu
- Les bonnets de siège universels et les plaques de compression et de retenue alternatives permettent aux récipients d’accepter les cartouches DOE, 222/FLAT ou 222/ FIN
- Fermeture à pince à bande robuste, autocentrante et facile d’accès
- Pieds de montage/support soudés robustes
- Conception à joint torique unique (standard Buna)
- Fini Poly-coat (extérieur seulement)
- Ensembles capuchon/ressort en acier inoxydable 316L et poteaux en V